Akku-Stichsäge GST 12V SB

Artikel-Nr.: Z071175 GST12VSB
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071175 GST12VSB
EAN / GTIN 3165140770521
Herstellernummer 0 601 5A1 002

Beschreibung

Beschreibung:

Beschrieb: Ausführung:
Extrem kompakte, leichte Akkustichsäge für perfekte Handhabung und Kurvengängigkeit, hohe Leistung: Schneller Sägefortschritt und lange Akkulaufzeit mit 2,0 Ah Akku Griffposition außerordentlich nah an der Schnittlinie, so dass besonders präzise Schnitte möglich sind. Optimierte Bauform für komfortables Sägen von unten. Besonders geringer Griffumfang für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten. Robuste Aluminiumfußplatte mit Kunststoffsohle für bessere Gleiteigenschaften und zum Schutz empfindlicher Oberflächen. Hervorragende Sicht auf die Schnittlinie dank zuschaltbarer, heller LED. Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer, Ergonomischer Stabgriff mit großflächigen Softgrip-Auflagen für komfortables Arbeiten. 3-Stufen-Pendelung für ausrissfreie Schnitte

Ausführung Solo:
Solo Maschine ohne Akku/Ladegerät in LBoxx, zum kombinieren mit anderen Solo Geräten.

Akku Volt + Ampere: 10.8V
Ausführung: Solo Gerät ohne Akku, ohne Ladegerät in LBOXX
Gewicht: 1.5
Hubbereich: 18
Bestellcode: GST10,8VSOLOB
Schnittiefe Holz: 70
Typ: GST 10,8V-Li Solo
Lieferumfang:
  • 1 x Akku-Stichsäge GST 12V
  • Absaug-Set
  • Gleitschuh
  • L-BOXX 102
  • Spanreißschutz
  • 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood
  • 1 x Stichsägeblatt T 308 B, Extra-Clean for Wood
  • Akku und Ladegerät nicht enthalten

    Beschreibung: Akku-Stichsäge GST 12V-70. Die Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional ist die kompakte Wahl im 12-Volt-Segment. Ihre Stabform sowie die kompakte und leichte Bauweise sorgen für bestmögliche Wendigkeit selbst bei Schnitten von unten. Der Griff der Stichsäge befindet sich extrem nah an der Schnittlinie, was für eine perfekte Handhabung während der Benutzung sorgt. Darüber hinaus sorgt das werkzeuglose Bosch SDS-System für problemlose Sägeblattwechsel. Dieses Werkzeug eignet sich für Rund- und Querschnitte sowie für mittelschwere bis leichte Anwendungen in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem und mit anderen Staubsaugern von Bosch sowie mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). Die GST 12V-70 Professional kann auch Neigungsschnitte ausführen und zeichnet sich durch konstante Drehzahl, LED-Licht, Pendelhub, Precision Control und Drehzahlvorwahl aus. Im Lieferumfang enthalten: Absaug-Set, Gleitschuh, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), L-BOXX-Einlage, Spanreißschutz, 1x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560), 1x Stichsägeblatt T 308 B, Extra-Clean for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 663 750)
    Ausführung: Leichte und kompakte Akku-Stichsäge in Stabform.
  • Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer.
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP) : Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.
  • Zuschaltbare LED für helle Beleuchtung des Schnittbereichs.
  • Griffposition außerordentlich nah an der Schnittlinie , so dass besonders präzise Schnitte möglich sind.
  • Merkmal:

    Akkuspannung: 12 V
    Gehrungsverstellung: ja
    Gewicht: 1,5 kg
    Herstellerbezeichnung: GST12V-LI SOLO
    maximale Sägestärke Holz: 70 mm
    maximale Sägestärke Stahl: 3 mm
    Pendelhub: 3-fach
    Mouvement pendulaire: 3x
    Poids: 1,5 kg
    Réglage pour coupes biaises: Oui Attribute

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb