Akku-Handkreissäge GKS18V57S

Artikel-Nr.: Z071172 GKS18V57S
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071172 GKS18V57S
EAN / GTIN 3165140781374
Herstellernummer 0 601 6A2 101

Beschreibung

Beschreibung:

Vorteil:
  • Leistung - schneller Sägefortschritt und lange Laufzeit dank leistungsstarkem Motor und 5,0-Ah-Akkus
  • Flexibilität und Präzision - der Einsatz der Führungsschiene ermöglicht schnelle und präzise Arbeitsergebnisse
  • Jeder wie er mag - die Handkreissäge jetzt auch mit Sägeblatt auf der rechten Seite

    Lieferumfang:
  • 1 x Akku-Handkreissäge GKS18V57S
  • 1 x L-BOXX 238
  • 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36
  • Absaugadapter
  • Innensechskant
  • Parallelanschlag
  • Akku und Ladegerät nicht enthalten

    Beschreibung: Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G. Stark und präzise: die mit gängigen Führungsschienensystemen kompatible Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional für kraftvolle Schnitte bis 57 mm. Ihr starker Motor liefert genug Leistung für tiefe Schnitte bei verschiedensten Anwendungen, die eine hohe Sägekraft erfordern. Die Akku-Kreissäge ist mit dem Bosch Führungsschienensystem für präzises Sägen kompatibel, ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell, Festool und Makita. Sie verfügt über eine schnelle Motorbremse, die für erhöhten Anwenderschutz das Sägeblatt sofort stoppt. Die GKS 18V-57 G Professional sägt Massivholz und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel. Zusätzlich ist die GKS 18V-57 G Professional mit LED-Licht, Gebläse, Absaugstutzen, Sanftanlauf, Spindelarretierung und gestanzter Stahlfußplatte ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten: L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), L-BOXX-Einlage, 1x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36 (2 608 642 602), Absaugadapter, Innensechskant, Parallelanschlag
  • Merkmal:

    Akkuspannung: 18 V
    Gewicht: 4,1 kg
    Herstellerbezeichnung: GKS18V57SOLO
    maximale Drehzahl: 3,4 min-1
    maximale Schnitttiefe 90°: 57 mm
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: BOSCH 18 V
    Sägeblatt-ø: 165 mm
    Sägeblatt-Bohrungs-ø: 20 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb