Akku-Bohrhammer GBH 36V F LI Plus

Artikel-Nr.: Z071157 GBH36VFLIP
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung nach Absprache

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z071157 GBH36VFLIP
Kopieren
EAN / GTIN 3165140868280
Kopieren
Herstellernummer 0 611 907 035
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • 1 x Akku-Bohrhammer GBH 36V F LI Plus
  • 1 x Zusatzhandgriff
  • 1 x Tiefenanschlag
  • 1 x L-BOXX 238
  • 1 x Schnelllader
  • 2 x Akku GBA 36V 6.0Ah

    Ausführung:
  • Schneller Arbeitsfortschritt durch bestes Leistungs-/Gewichtverhältnis seiner Klasse.
  • Schlagenergie von 3,2 J.
  • Volle Kontrolle dank Electronic Rotation Control (ERC)
  • Electronic Precision Control (EPC) sowie Vibrationsdämpfung.
  • 100 % längere Lebensdauer durch neue, robuste Motorengeneration sowie optimierte Wärme-Ableitung.
  • Merkmal:

    Akkukapazität: 6 Ah
    Akkuspannung: 36 V
    Gewicht: 4,6 kg
    Herstellerbezeichnung: GBH 36 VF-LI Plus
    Länge: 407 mm
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 36 V
    Schlagenergie: 3,2 J
    Verpackung: LBoxx Gr3
    maximaler Spiralbohr-ø in Holz: 30 mm
    maximaler Spiralbohr-ø in Beton: 28 mm

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb