Akku Säbelsäge GSA 18V-LI Solo

Artikel-Nr.: Z071150 GSA18VSOLO
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071150 GSA18VSOLO
EAN / GTIN 3165140625289
Herstellernummer 0 601 64J 007

Beschreibung

Beschreibung:

Hinweis: Säbelsägeblätter finden Sie unter Nr. 588600 ff.Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073859.
Lieferumfang:
  • 1 x Akku Säbelsäge GSA 18V-LI
  • 1 x Säbelsägeblatt S 2345 X
  • 1 x Säbelsägeblatt S 123 XF
  • 1 x L-BOXX
  • Akku und Ladegerät nicht enthalten

    Beschreibung: Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI. Die Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI Professional bietet eine starke Schnittleistung und lange Laufzeiten. Ihr 18-Volt-Akku ermöglicht über 100 Schnitte in Fichtenbalken bis zu 100 x 100 mm mit einer Ladung und gewährleistet somit einen schnellen Arbeitsfortschritt. Ausgestattet mit Electronic Motor Protection kombiniert diese Säbelsäge eine hohe Standzeit mit langer Lebensdauer. Ihr werkzeugloses Bosch SDS-System gewährleistet schnelle und einfache Sägeblattwechsel. Die GSA 18 V-LI Professional eignet sich zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbundwerkstoffen und Isolationsmaterialien. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Die GSA 18 V-LI Professional eignet sich zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbundwerkstoffen und Isolationsmaterialien. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); 1 x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403); 1 x Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416); 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)
    Ausführung:
  • 2-stufige Geschwindigkeitseinstellung für unterschiedliche Materialien
  • Ergonomisch geformter Handgriff mit Comfortzone im Softgripbereich für sicheren Halt und ermüdungsarmes Arbeiten
  • Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen
  • bis zu 115 Fichtenbalken (100x100mm) ablängen mit nur einer Akkuladung.
  • Elektronischer Motorschutz schützt den Motor vor Überlastung
  • Einfacher und schneller Sägeblattwechsel dank des neuen SDS-Mechanismus.
  • Merkmal:

    Akkuspannung: 18 V
    Gewicht: 3,4 kg
    Hublänge: 28 mm
    Cadence: 2,7 Attribute
    Poids: 3,4 kg
    Référence fabricant: GSA 18V-LI, Solo
    Tension de la batterie: 18 V
    Cadence: 2,7

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb