Akku Säbelsäge 18V LI C GSA18V-LIC

Artikel-Nr.: Z071150 GSA18V-LIC
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071150 GSA18V-LIC
EAN / GTIN 3165140830256
Herstellernummer 0 601 6A5 001

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • 1 x Akku Säbelsäge 18V LIC
  • 1 x Säbelsägeblatt S 922 AF
  • 1 x Säbelsägeblatt S 922 EF
  • 1 x Säbelsägeblatt S 922 HF
  • 1 x L-BOXX
  • Akku und Ladegerät nicht enthalten

    Beschreibung: Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C. Die extrem kompakte Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C Professional ist äußerst vibrationsarm für angenehmes Arbeiten. Mit ihrem kraftvollen Motor ermöglicht diese 18-Volt-Säbelsäge einen schnellen Arbeitsfortschritt. Ihr werkzeugloses Bosch SDS-System gewährleistet schnelle und einfache Sägeblattwechsel. Die GSA 18 V-LI C Professional ist ideal zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbundwerkstoffen und Isolationsmaterialien. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Die GSA 18 V-LI C Professional verfügt außerdem über ein LED-Licht und eine variable Drehzahl. Einlage für L-BOXX 136; L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1 x Säbelsägeblatt S 922 AF, Flexible for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 036); 1 x Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 038); 1 x Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood + Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 039)
    Ausführung: Bosch Akku-Säbelsäge mit SDS-System für einen schnellen und komfortablen Sägeblattwechsel.
  • Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für lange Lebensdauer und hervorragende Akkulaufleistung.
  • Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.

    Hinweis: Säbelsägeblätter finden Sie unter Nr. 588600 ff.Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073859.
  • Merkmal:

    Akkukapazität: 5 Ah
    Akkuspannung: 18 V
    Besonderheit: SDS. LED
    Gewicht: 2,5 kg
    Herstellerbezeichnung: GSA 18V-LI C Solo
    Hublänge: 21 mm
    maximale Vibration nach EN: 8,8 m/s²
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V
    Poids: 2,5 kg
    Vibrations maximales suivant EN: 8,8 m/s²
    Particularité: SDS, LED

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb