Akku-Säbelsäge GSA12V SB

Artikel-Nr.: Z071149 GSA12VSB
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071149 GSA12VSB
EAN / GTIN 3165140773232
Herstellernummer 0 601 64L 905

Beschreibung

Beschreibung:

Beschrieb: Ausführung:
Massiv schneller als eine Handsäge. Höchst kompakt: geringe Grässe für perfekte Handhabung, Ermüdungsfreies Arbeiten: geringes Gewicht und kleiner Griffumfang

Ausführung Solo:
Solo Maschine ohne Akku/Ladegerät in LBoxx, zum kombinieren mit anderen Solo Geräten.




Akku Volt + Ampere: 10.8V
Ausführung: Solo Gerät ohne Akku, ohne Ladegerät in LBOXX
Gewicht: 1.2
Hubbereich: 14.5
Hubzahl: 0-3000
Bestellcode: GSA10,8VSOLOB
Typ: GSA 10.8 V-LI SOLO
Beschreibung: Akku-Säbelsäge GSA 12V-14. Die Akku-Säbelsäge GSA 12V-14 Professional ist die kompakteste Säbelsäge im 12-Volt-Sortiment von Bosch. Ihr schlankes Design und das werkzeuglose Bosch SDS-System für schnelle und einfache Sägeblattwechsel gewährleisten perfekte Kontrolle und einen reibungslosen Betrieb. Zusätzlich bietet der kleine Griffumfang der Säge exzellente Ergonomie. Ihr bequemes Handling wird durch ein leichtes Gehäuse weiter erhöht. Diese Säbelsäge eignet sich zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbundwerkstoffen und Isolationsmaterialien. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). Die GSA 12V-14 Professional verfügt außerdem über ein LED-Licht. Im Lieferumfang enthalten: L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), 1x Säbelsägeblatt S 522 EF, Flexible for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 657 721), 1x Säbelsägeblatt S 511 DF, Flexible for Wood + Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 657 722), 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2VM)
Hinweis: Säbelsägeblätter finden Sie unter Nr. 588600 ff.Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073859.

Merkmal:

Besonderheit: SDS. LED
Gewicht: 1,2 kg
Herstellerbezeichnung: GSA12V-LI SOLO
Hublänge: 14,5 mm
Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
Cadence: 3 Attribute
Poids: 1,2 kg
Particularité: SDS, LED

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb