Akku-Schlagschrauber GDR 12V SB

Artikel-Nr.: Z071145 GDR12VSB
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071145 GDR12VSB
EAN / GTIN 3165140773201
Herstellernummer 0 601 9A6 906

Beschreibung

Beschreibung:

Beschrieb: Ausführung:
Mit 137mm kürzeste Bauform in der 10,8V Klasse. Kraftvolle 105Nm Drehmoment. Hohe Drehzahl 2.600 U/min für schnellen Arbeitsfortschritt. Durch Li-Ion Technologie, leicht und kompakt, robuste Bauweise, elektronischer Zellenschutz (ECP), integriertes LED-Licht.

Ausführung Solo:
Solo Maschine ohne Akku/Ladegerät in LBoxx, zum kombinieren mit anderen Solo Geräten.


Akku Volt + Ampere: 10.8V
Ausführung: Solo Gerät ohne Akku, ohne Ladegerät in LBOXX
Drehmoment: 105
Drehzahl (u/min): 0-2600
Gewicht: 1
Bestellcode: GDR10,8VSOLOB
Schlagzahl: 0-3100
Typ: GDR 10.8V-LI SOLO
Werkzeugaufnahme: 1/4
Lieferumfang: Solo Maschine ohne Akku/Ladegerät in LBoxx, zum kombinieren mit anderen Solo Geräten
Beschreibung: Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Der GDR 12V-105 Professional ist der kompakteste Akku-Drehschlagschrauber in der 12-Volt-Klasse von Bosch. Das kompakte Design ermöglicht müheloses Arbeiten ohne Unterbrechung an schwer zugänglichen Stellen und über Kopf. Außerdem bietet der Motor ein kraftvolles Drehmoment von 105 Nm, dadurch eignet sich das Elektrowerkzeug für die meisten gängigen Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen. Für schnellen Arbeitsfortschritt bietet das Gerät hohe Drehzahlen bis 2.600 U/min. Dieses Elektrowerkzeug wurde für die Arbeit mit Schrauben mit Durchmesser M 4 bis M 12 konzipiert. Es ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GDR 12V-105 Professional verfügt außerdem über einen Lithium-Ionen-Akku. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2V8); 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)
Ausführung: Der GDR 12V-105 Professional ist der kompakteste Akku-Drehschlagschrauber in der 12-Volt-Klasse von Bosch. Das kompakte Design ermöglicht müheloses Arbeiten ohne Unterbrechung an schwer zugänglichen Stellen und über Kopf. Außerdem bietet der Motor ein kraftvolles Drehmoment von 105 Nm, dadurch eignet sich das Elektrowerkzeug für die meisten gängigen Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen. Für schnellen Arbeitsfortschritt bietet das Gerät hohe Drehzahlen bis 2.600 U/min. Dieses Elektrowerkzeug wurde für die Arbeit mit Schrauben mit Durchmesser M 4 bis M 12 konzipiert. Es ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System).Der GDR 12V-105 Professional verfügt außerdem über einen Lithium-Ionen-Akku.

Merkmal:

Gewicht: 1 kg
Herstellerbezeichnung: GDR 12V-LI SOLO
maximales Drehmoment: 105 N·m
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V
Verpackung: LBoxx
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse: 2,6 Attribute
Poids: 1 kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb