Akku-Bandsäge GCB 18V-63

Artikel-Nr.: Z071140 GCB18V-63
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071140 GCB18V-63
EAN / GTIN 3165140998123
Herstellernummer 0 601 2A0 401

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Akku-Bandsäge GCB 18V-63. Die ergonomischste und kompakteste Akku-Bandsäge von Bosch – bequemes Arbeiten auch auf engstem Raum mit der leichten GCB 18V-63 (18V). Ihre Blätter lassen sich dank einer Vorrichtung zum Lösen der Blattspannung und der Standardschutzvorrichtung mit Metallclips werkzeuglos wechseln. Vom vibrationsfreien Sägeblattlauf für bequemes Handling bis hin zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs durch LED-Licht, mit dieser Bandsäge lässt es sich angenehm arbeiten. Mit einer exzellenten Schnitttiefe von bis zu 63,5 mm ist sie auf das Ablängen gängiger Materialien (wie z. B. Metall, Kunststoffrohre und Aluprofile) ausgelegt. Die kompakte GCB 18V-63 hat eine Werkzeuglänge von nur 355 mm und ermöglicht so komfortables Arbeiten auch an engen Stellen. Sie ist auch mit einem Sicherheits-Ein/Aus-Schalter ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten: 1x Bandsägeblatt, 18 TPI (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 649 000), L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), 1/1 L-BOXX-Einlage für GCB 18V-63 (1 600 A02 063)

Merkmal:

Akkuspannung: 18 V
Gewicht ohne Akku: 3,3 kg
Herstellerbezeichnung: GCB 18V-63
maximale Schnitttiefe 90°: 635 mm
Sägeband Breite: 12,7 mm
Sägeband Länge: 733 mm
Gewicht inklusive Akku: 4,3 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb