BOSCH Akku Schlagbohrschrauber GSB18V45

Artikel-Nr.: Z071139 GSB18V45

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  190.00
  • ab 3
    CHF  176.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
788 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071139 GSB18V45
EAN / GTIN 4059952640488

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • GSB 18V-45
  • 2x 2,0Ah Akkus
  • GAL 18V-20
  • Tasche

    Anwendungshinweise:
  • Solide Leistung mit einem maximalen Drehmoment (hart) von 45 Nm und einer Drehzahl von 1.900 min?¹
  • Ausgezeichnete Drehmomentübertragung dank 13-mm-Metallfutter
  • Einfache Handhabung und Bedienung dank leichtem, kompaktem Design und einer Kopflänge von nur 174 mm
  • Merkmal:

    Leerlaufdrehzahl im 2. Gang: 0 - 1.900 Attribute
    Motor: Motor
    max. Drehmoment: hart 45 Nm/ weich 21 Nm
    maximaler Spiralbohr-ø in Holz: 35 mm
    maximaler Spiralbohr-ø in Stahl: 10 mm
    Leerlaufdrehzahl im 1. Gang: 500
    maximaler Spiralbohr-ø in Mauerwerk: 10 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb