BOSCH Akku Schlagbohrschrauber GSB18V45

Artikel-Nr.: Z071138 GSB18V45
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071138 GSB18V45
EAN / GTIN 4059952605661

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: • L-BOXX 136• L-BOXX-Einlage für Gerät
Beschreibung: Akku-Bohrschrauber GSB 18V-45, Der GSB 18V-45 verfügt über einen bürstenlosen Motor für eine lange Lebensdauer und Power für alle gängigen Anwendungen. Er erreicht ein maximales Drehmoment (hart) von 45 Nm und eine Drehzahl von 1.900 min?¹. Der robuste Schlagbohrschrauber besitzt ein 13-mm-Metallfutter für eine exzellente Drehmomentübertragung bei der Arbeit. Dank seiner leichten und kompakten Bauweise mit einer Kopflänge von nur 174 mm ist er überall einsetzbar und am mitgelieferten Gürtelclip lässt er sich mühelos tragen. Der GSB 18V-45 Professional eignet sich für kleine bis mittelgroße Schrauben mit einem maximalen Bohrdurchmesser von 8 mm. Er bietet einen maximalen Bohrdurchmesser bis 35 mm in Holz und bis 10 mm in Stahl und Mauerwerk. Der Schlagbohrschrauber ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); L-BOXX-Einlage für Gerät
Ausführung: • Solide Leistung mit einem maximalen Drehmoment (hart) von 45 Nm und einer Drehzahl von 1.900 min?¹• Ausgezeichnete Drehmomentübertragung dank 13-mm-Metallfutter• Einfache Handhabung und Bedienung dank leichtem, kompaktem Design und einer Kopflänge von nur 174 mm

Merkmal:

maximales Drehmoment hart: 45 - 21 Attribute
Akkuart: Akkuart
Akkuspannung: 18 V
Gewicht ohne Akku: 1 kg
Höhe: 203 mm
Länge: 174 mm
maximales Drehmoment: 22 N·m
maximaler Spiralbohr-ø in Holz: 35 mm
maximaler Spiralbohr-ø in Beton: 10 mm
Leerlaufdrehzahl: 0-500 / 0-1900 min-1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb