Akku Schlagbohrschrauber GSB18V-110C Solo

Artikel-Nr.: Z071136 GSB18V-110C
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071136 GSB18V-110C
EAN / GTIN 3165140956314
Herstellernummer 0 601 9G0 30A

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • 1 x Akku Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C
  • 1 x L-BOXX
  • (1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 30-4) Nur Artikel 668800
  • Akku und Ladegerät nicht enthalten

    Beschreibung: Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C, Der GSB 18V-110 C Professional ist ein extrem kraftvoller und robuster Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor. Das maximale Drehmoment von 110 Nm und ein bürstenloser Motor sorgen für extrem starke Leistung. Dank des Vollmetallbohrfutters ist der Schlagbohrschrauber sehr widerstandsfähig und eignet sich auch für den härtesten Einsatz am Arbeitsplatz. Außerdem ist er mit der Bluetooth Connectivity Option ausgestattet und lässt sich für zusätzliche Werkzeugkontrolle direkt an ein Smartphone anschließen. Der GSB 18V-110 C wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 82 mm und zum Schrauben bis 12 mm sowie Bohren in Stahl bis 13 mm und Schlagbohren in Mauerwerk bis 16 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel. Der GSB 18V-110 C Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, KickBack Control, Electronic Motor Protection, einen Handgriff, einen Lithium-Ionen-Akku und Präzisionskupplung. Zusatzhandgriff (1 602 025 07X); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
    Ausführung: Bosch-Akku-Schlagbohrschrauber für härteste Schraub-, Bohr- und Schlagbohranwendungen.
  • Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefenentladung.
  • Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung.
  • Mit Motorbremse und mechanischer, mehrstufiger Drehmomentabschaltung.
  • Praktischer Gürtelclip (nicht 070104).
  • Integriertes LED-Licht, Akku-Ladeanzeige.
  • Schnellspannbohrfutter.

    Mit bürstenlosem EC-Motor. KickBackControl mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung.
    Hinweis: Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 ff und 073866 ff.
  • Merkmal:

    Akkukapazität: 4 Ah
    Akkuspannung: 18 V
    Herstellerbezeichnung: GSB 18V-110 C Professional
    maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion: 12,5 m/s²
    maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion: 2,5
    maximales Drehmoment: 110 N·m
    maximales Drehmoment hart: 85 N·m
    maximales Drehmoment weich: 47 N·m
    Motorbauweise: Bürstenloser Motor
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V
    typische Verwendung: Strong
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb