Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V SB

Artikel-Nr.: Z071130 GSB12VSB
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071130 GSB12VSB
EAN / GTIN 3165140773287
Herstellernummer 0 601 9B6 90E

Beschreibung

Beschreibung:

Beschrieb: Ausführung:
100% Kraft bei 50% Grösse eines Standartschraubers, Unglaublich leicht nur 1 kg, volle Leistung des Akkus bis zur letzten Bohrung/Schraube, kein Memory Effekt und Selbstentladung. 20 Drehmomentstufen + 1 Bohrstufe + 1 Schlagstufe, 2-Gänge, LED Lichtquelle, rechts/links Lauf, Bohrfutter 1-10mm.

Ausführung Solo:
Solo Maschine ohne Akku/Ladegerät in LBoxx, zum kombinieren mit anderen Solo Geräten.

Akku Volt + Ampere: 10.8V
Ausführung: Solo Gerät ohne Akku, ohne Ladegerät in LBOXX
Bohrdurchmesser Holz: 19
Bohrdurchmesser Stahl: 10
Drehmoment weich/hart: 30/14
Drehzahl (u/min): 0-1300
Gewicht: 1
Bestellcode: GSB10,8VSOLOB
Typ: GSB10,8V-LI SOLO
Lieferumfang:
  • 1 x Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15
  • 1 x Holster
  • 1 x L-BOXX
  • Akku und Ladegerät nicht enthalten

    Beschreibung: Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15, Der Akku-Bohrschrauber GSB 12V-15 Professional mit Schlagbohrfunktion bietet in der 12-Volt-Klasse von Bosch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe. Mit einem harten Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min bietet der Bohrschrauber eine ideale Kombination aus Leistung und geringer Größe. Sein kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen. Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung werden durch die Electronic Cell Protection des Bohrschraubers verhindert. Die Schlagbohrfunktion dieses Elektrowerkzeugs wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 19 mm, in Stahl und Mauerwerk bis 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 7 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GSB 12V-15 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie. Holster (1 600 Z00 01U); L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV); 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)
    Ausführung: Bosch-Akku-Schlagbohrschrauber für härteste Schraub-, Bohr- und Schlagbohranwendungen.
  • Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefenentladung.
  • Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung.
  • Mit Motorbremse und mechanischer, mehrstufiger Drehmomentabschaltung.
  • Praktischer Gürtelclip (nicht 070104).
  • Integriertes LED-Licht, Akku-Ladeanzeige.
  • Schnellspannbohrfutter.

    Hinweis: Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 ff und 073866 ff.
  • Merkmal:

    Akkukapazität: 2 Ah
    Akkuspannung: 12 V
    Gewicht: 1 kg
    Herstellerbezeichnung: GSB12V-LI SOLO
    maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion: 10,5 m/s²
    maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion: < 2.5
    maximales Drehmoment hart: 30 N·m
    maximales Drehmoment weich: 15 N·m
    Motorbauweise: Bürstenmotor
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V
    Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb