Bosch Schnittfaden 24m 2.4mm

Artikel-Nr.: Z071117 24
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071117 24
EAN / GTIN 4059952627908

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich: Ideal zum Trimmen von Gras und Unkraut
Beschreibung: Dieser hochwertige Trimmerfaden ist ideal zum Schneiden von Gras und Unkraut geeignet und sorgt für eine saubere und präzise Schnittleistung.Mit einer Länge von 24 Metern und einer Stärke von 2,4mm bietet dieser Trimmerfaden eine lange Lebensdauer und hält auch bei anspruchsvollen Anwendungen stand. Der Schnittfaden ist zudem kompatibel mit dem GRT 18V-33 und GFR 18V-23, was ihn zu einer perfekten Ergänzung für Ihre Gartengerätekollektion macht.Machen Sie sich bereit für eine mühelose Rasenpflege mit dem Schnittfaden 24m 2.4mm und erzielen Sie professionelle Ergebnisse in Ihrem Garten

Merkmal:

Form: Spiralförmig
Gewicht: Gewicht kg
Kompatibel mit: GRT 18V-33 / GFR 18V-23
Fadenlänge: 24 m
Fadendurchmesser: 2,4 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb