METABO Akku-Rasentrimmer RTD 18 LTX BL 30

Artikel-Nr.: Z071116 RTD18
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071116 RTD18
EAN / GTIN 4061792204119

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich:
  • Leichter und kompakter Akku-Rasentrimmer für Mäh-, Trimm- und Ausputzarbeiten
  • Einfacher Transport und platzsparende Lagerung durch zweiteiligen Schaft mit Schnellkupplung
  • Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens
  • Metabo Quick Fadenwechsel: schnell und werkzeuglos, ohne Abnehmen oder Öffnen der Spule
  • Starker Brushless-Motor für hohe Schnittperformance und lange Laufzeit pro Akkuladung
  • Stufenlose Geschwindigkeitssteuerung für flexibles ArbeitenKlappbarer Schutzbügel als Abstandshalter zu Bäumen, Sträuchern oder anderen Hindernissen
  • Sicheres Arbeiten durch gummierte Griffbereiche und zusätzlichen Sicherheitsschalter
  • Langlebig und robust durch Motorgehäuse aus Metall und Aufprallschutz für den Akkupack
  • Gesundheitsschonende Haltung und ausbalanciertes Gewicht durch verstellbaren Rundgriff und Schultergurt
  • Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:www.cordless-alliance-system.com

    Beschreibung: METABO Akku-Rasentrimmer RTD 18 LTX BL 30
  • Merkmal:

    Gewicht: 3,4 kg
    Fadendurchmesser: Fadendurchmesser mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb