GSR 18V-55 in L-BOXX

Artikel-Nr.: Z070252 GSR18V-55
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070252 GSR18V-55
EAN / GTIN 4059952509303

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Akku-Bohrschrauber GSR18V-55
  • L-BOXX 136

    Beschreibung: Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55, Der leistungsstarke Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch. Robust und leistungsstark mit großem Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min-1 bietet das Gerät einfach höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz und Metall. Dank seines 13-mm-Metallbohrfutters von Roehm ist es robust und bietet für ein breites Spektrum an Bohr- und Schraubanwendungen die ideale Kraftübertragung. Für eine längere Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung ist es mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet. Der Bohrschrauber ist für das Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Stahl bis zu 13 mm und für Schraubdurchmesser bis zu 10 mm geeignet. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte (Professional 18V System). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); L-BOXX-Einlage für Gerät
    Ausführung: Leistungsstarker 18V-Bohrschrauber der Einstiegsklasse mit bürstenlosem Motor von Bosch.
    Vorteil:
  • Robust und leistungsstark: Großes Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min-1 für höchste Effizienz beim Arbeiten in Holz und Metall
  • Robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm für ideale Kraftübertragung beim Bohren und Schrauben
  • Mit bürstenlosem Motor für längere Werkzeuglebensdauer und höhere Akkulaufleistung
  • Merkmal:

    Akkuart: Ohne Akku
    Gewicht: 1 kg
    Herstellerbezeichnung: GSR 18V-55 Professional
    maximales Drehmoment hart: 55 N·m
    maximales Drehmoment weich: 28 N·m
    Motorbauweise: Bürstenloser Motor
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V
    Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
    Anzahl enthaltener Akkus:

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb