Akku-Bohrschrauber mit wechselbarem Bohrfutter Solo

Artikel-Nr.: Z070250 GSR12V35FC
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070250 GSR12V35FC
EAN / GTIN 3165140936934
Herstellernummer 0 601 9H3 002

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • 1 x Akku BohrSchrauber GSR 1235 FC
  • 1 x L-BOXX 102
  • 1 x Bohrfutteraufsatz GFA 12-B
  • Akku und Ladegerät nicht enthalten

    Beschreibung: Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC Professional mit bürstenlosem Motor ist für jeden Einsatz das vielseitigste Werkzeug im 12-Volt-Segment. Sein FlexiClick System umfasst vier Zubehörteile (10-mm-Bohrfutter, arretierbarer Bithalter, Winkelaufsatz (rechtwinklig) und Exzenteraufsatz), die einfach gewechselt, miteinander kombiniert und justiert werden können und so bis zu 8 Konfigurationen und damit höchste Flexibilität bieten. Extrem kompakt bei (mit 35 Nm und 1.750 min-1) gleichzeitig hoher Leistungskapazität bietet das Werkzeug optimale Handlichkeit und eignet sich damit perfekt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Sein bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection bietet Schutz vor Überlastung und sorgt für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs. Dieses Werkzeug eignet sich perfekt zum Bohren und Schrauben in Holz (32 mm) und Stahl (10 mm). Es ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten. Der GSR 12V-35 FC Professional ist zudem mit 2 Gängen, Autolock, Gürtelclip/-haken, Bithalter, Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, LED-Licht, Li-Ion-Akku, Metall-Getriebegehäuse, Rechts-/Linkslauf und Drehzahlvorwahl ausgestattet. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); Bohrfutteraufsatz GFA 12-B (1 600 A00 F5H)
    Ausführung: Bosch-Akku-Bohrschrauber
  • Kompakter, leistungsstarker 12 V Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.
  • Mit Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP) .
  • LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige .
  • Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.
  • Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.
  • Softgrip .

    Hinweis: Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073852 ff. und 073866.
  • Merkmal:

    Akkukapazität: 3 Ah
    Akkuspannung: 12 V
    Gewicht: 0,8 kg
    Herstellerbezeichnung: GSR 12V-35 FC
    Hersteller-ID: GSR1235FC
    maximale Vibration nach EN: <1.9
    maximales Drehmoment hart: 35 N·m
    maximales Drehmoment weich: 20 N·m
    Motorbauweise: 2-poliger Motor
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V
    typische Verwendung: Strong
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb