Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000

Artikel-Nr.: Z070247 GDS18V1000
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070247 GDS18V1000
EAN / GTIN 4059952564579

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • 1 x GDS 18V-1000 Professional
  • 1 x L-BOXX
  • Leiterclip
  • Akku und Ladegerät nicht enthalten

    Beschreibung: Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000, Der GDS 18V-1000 Professional ist der leistungsstarke 1/2″-Drehschlagschrauber mit BITURBO Brushless-Technologie. Seine kabellose Freiheit mit hervorragender Leistung ist dem kraftvollen bürstenlosen Motor zu verdanken, der seine optimale Leistung durch ProCORE18V-Akkus erreicht. Das neue Schlagwerk wurde für ein maximales Anziehmoment von 1.000 Nm und ein maximales Losbrechmoment von bis zu 1.600 Nm konzipiert, und bietet optimale Leistung bei Arbeiten unter schwierigsten Bedingungen. Drei Einstellungen sorgen für ausgezeichnete Kontrolle über Drehzahl und Drehmoment und somit hohe Vielseitigkeit. Der Drehschlagschrauber ist perfekt für Metallanwendungen mit Maschinenschrauben von M 10 bis M 24 wie Stahlbaukonstruktionen, Metallverbindungen, Rohrmontage, LKW-Instandhaltung und Holzkonstruktionen. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System); für maximale Leistung ProCORE18V = 5,5 Ah verwenden. Der GDS 18V-1000 Professional verfügt über ECP und EMP, eine Werkzeugstatusanzeige, LED-Licht, eine 1/2″-Werkzeugaufnahme mit Sprengring, und einen Aufbewahrungsclip. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A02 58Y); Leiterclip (1600 A02 3G7)
    Ausführung:
  • Hohe Leistung mit kabelloser Freiheit dank ProCORE18V-Akkus und bürstenlosem Motor
  • Beste Leistung für Anwendungen bei schwierigsten Bedingungen mit einem Anziehmoment von 1.000 Nm und einem Losbrechmoment von bis zu 1.600 Nm
  • Hohe Vielseitigkeit und kontrollierte Leistung dank 3 Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen
  • Merkmal:

    Akkuspannung: 18 V
    Gewicht: 3,9 kg
    Herstellerbezeichnung: GDS 18V-1000 Professional
    maximales Drehmoment: 1 N·m
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V
    Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
    Werkzeugaufnahme: 1/2″-Vierkant
    Werkzeugaufnahme Abmessung: 1/2″
    Werkzeugaufnahme Antriebsprofil: Vierkant
    maximaler Schrauben-ø (8,8 - 12,9): M10 - M24

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb