Akku Bohrschrauber GSR 18V-110 C Solo

Artikel-Nr.: Z070244 GSR18V-110C
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
76 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070244 GSR18V-110C
EAN / GTIN 3165140956291
Herstellernummer 0 601 9G0 109

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Zusatzhandgriff
  • L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät
  • L-BOXX 136
  • 1 600 A00 1RR
  • * Akku und Ladegerät nicht enthalten

    Beschreibung: Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C, Der GSR 18V-110 C Professional ist ein extrem leistungsstarker und robuster Akku-Bohrschrauber aus der 18-Volt-Klasse von Bosch mit bürstenlosem Motor. Sein maximales Drehmoment von 110 Nm und der bürstenlose Motor machen den Bohrschrauber zu einem extrem kraftvollen Elektrowerkzeug. Dank des Vollmetallbohrfutters ist der Bohrschrauber sehr widerstandsfähig und eignet sich auch für den härtesten Einsatz am Arbeitsplatz. Außerdem ist er mit der Bluetooth Connectivity Option ausgestattet und lässt sich für zusätzliche Werkzeugkontrolle direkt an ein Smartphone anschließen. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 82 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 12 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 18V System). Der GSR 18V-110 C Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, KickBack Control, Electronic Motor Protection, einen Handgriff, einen Lithium-Ionen-Akku und Präzisionskupplung. Zusatzhandgriff (1 602 025 07X); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
    Ausführung: Bosch-Akku-Bohrschrauber
  • Kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.
  • Lange Lebensdauer dank bürstenlosem EC-Motor (nicht 070243).
  • Mit Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP) .
  • LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige .
  • Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.
  • Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.
  • Softgrip .

    KickBack-Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung und Motorbremse. 13mm-Auto-Lock-Metallbohrfutter. Hohes Drehmoment.Nachrüsten mit Connectivity -Modul möglich.
    Hinweis: Passende Ersatzakkus, Startersets und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 ff und 073866 ff.
  • Merkmal:

    Akkuspannung: 18 V
    Herstellerbezeichnung: GSR 18V-110 C
    maximales Drehmoment hart: 85 N·m
    maximales Drehmoment weich: 47 N·m
    maximaler Spiralbohr-ø in Stahl: 13 mm
    maximaler Spiralbohr-ø in Holz: 82 mm
    Plage de serrage mandrin à serrage rapide: 13 mm
    ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 82 mm
    Référence fabricant: GSR 18V-85 C
    Tension de la batterie: 18 V
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb