Akku-Bohrschrauber GSR1215FC Impact Set

Artikel-Nr.: Z070242 GSR1215FCSET
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070242 GSR1215FCSET
EAN / GTIN 2000001018071

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Bosch-Akku-Bohrschrauber
  • Kompakter, leistungsstarker 12 V Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.
  • Mit Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP) .
  • LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige .
  • Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.
  • Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.
  • Softgrip .

    Präzises Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen aufgrund kompakter Größe mit Bithalter oder wechselbaren Exzenter- oder Winkelaufsatz. Flexibles Arbeiten dank des Wechselsystems mit vier verschieden FlexiClick- Aufsätzen. Bequeme Handhabung: Aufsätze verbleiben zum Einstellen der 16 verschiedenen Positionen einfach am Gerät.
    Hinweis: Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 - 073866.
  • Merkmal:

    geeignet für Material: Holz - Stahl Attribute
    Akkuart: Lithium-Ion
    Akkukapazität: 2 Ah
    Akkuspannung: 12 V
    Energieversorgung: Akkubetrieben
    Gewicht: 0,8 kg
    Herstellerbezeichnung: GSR 12V-15FC
    maximale Vibration nach EN: < 1.9
    maximales Drehmoment hart: 30 N·m
    maximales Drehmoment weich: 15 N·m
    Motorbauweise: 2-poliger Motor

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb