Akku-Drehschlagschrauber GDS18V450HC

Artikel-Nr.: Z070241 GDS18V450HC
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070241 GDS18V450HC
EAN / GTIN 4059952568027

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Erleichtert die Arbeit durch verstellbare Betriebsarten für eine konstante Schraubleistung
  • Zwei Standardbetriebsarten für eine konstante Schraubleistung. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem und individuell eingestellt werden
  • Kraftvolles Anziehmoment von 450 Nm und Losbrechmoment von 800 Nm
  • Vielseitig durch drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen für mehr Flexibilität und Kontrolle

    Lieferumfang:
  • L-BOXX 136 1 600 A01 2G0
  • 1/1 L-BOXX-Einlage für GDS 18V-450 C 1 600 A02 DG5
  • 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional 1 600 A01 3WF

    Beschreibung: Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-450 HC, Arbeitserleichterung mit dem Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-450 HC Professional. Zwei Standardbetriebsarten am User Interface (Metallsschrauben/Muttern (A) und Holzschrauben (B)) sorgen für eine kontrollierte Anwendung und verhindern gebrochene Schraubenköpfe und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder abschaltet. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem für die jeweilige Anwendung eingestellt werden. Anziehmoment von 450 Nm und Losbrechmoment von 800 Nm liefern Höchstleistung. Höhere Flexibilität und Kontrolle dank drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen. Der Drehschlagschrauber ist ideal für Metallwerkstätten/Schlosser, Industriemontage, Rahmenbau und Fahrzeuginstandhaltung bei der Verwendung von Metallschrauben/Muttern von M10 bis M20. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Der GDS 18V-450 HC verfügt für zusätzlichen Komfort über eine Werkzeugstatusanzeige, ein LED-Licht und einen Gürtelclip. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1/1 L-BOXX-Einlage für GDS 18V-450 C (1 600 A02 DG5); 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)
  • Merkmal:

    Akkuspannung: 18 V
    Gewicht ohne Akku: 1,6 kg
    Breite: 77 mm
    Höhe: 214 mm
    Länge: 169 mm
    maximales Drehmoment 1. Stufe: 250 N·m
    maximales Drehmoment 2. Stufe: 330 N·m
    maximales Drehmoment 3. Stufe: 450 N·m
    Werkzeugaufnahme: 1/2'' Vierkant
    Werkzeugaufnahme Abmessung: 1/2''
    Werkzeugaufnahme Antriebsprofil: Vierkant

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb