FUEL Akku Winkelbohrmaschine M18FRAD2-0

Artikel-Nr.: Z070225 M18FRAD2-0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070225 M18FRAD2-0
EAN / GTIN 4058546288358

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: 13-mm-Vollmetallbohrfutter. Schnell - und Langsamlauf einstellbar. LED-Beleuchtung. Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Bürstenloser POWERSTATE-Motor für konstante Leistung und Kraft für 150-mm-Löcher. REDLINK PLUS-Elektronik und REDLITHIUM-Akkupack für lange Standzeit und mehr Laufzeit während der gesamten Lebensdauer. Kompakte Bauform ermöglicht das Arbeiten in beengten Arbeitsumgebungen. Bis zu 100 Bohrungen in Bauholz mit einem 65-mm-Schlangenbohrer mit einer Akku-Ladung (5,5 Ah). Mit Rutschkupplung. Getriebegehäuse und 13-mm-Zahnkranzbohrfutter aus Metall für lange Lebensdauer. 2 Gänge mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten für verschiedene Anwendungen. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm.
Hinweis: Produkt wird ohne Akku geliefert.

Merkmal:

Akkuart: Li-ion
Akkuspannung: 18 V
Herstellerbezeichnung: M18FRAD2-0
Gewicht inklusive Akku: 6,4 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb