METABO Drehmomentvorsatz PowerX3

Artikel-Nr.: Z070219 X3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070219 X3
EAN / GTIN 4061792155022

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich:
  • Drehmomentvorsatz ermöglicht dreifache Leistungssteigerung der Maschine (Drehmoment) für härteste Anwendungen
  • Passend für alle Metabo Akku-Bohrschrauber, Akku-Akku-Schlagbohrschrauber und Bohrmaschinen mit Metabo ″Quick″-Schnellwechselsystem in Verbindung mit 43 mm-Spannhals
  • Standardausrüstung inkl. Zahnkranzbohrfutter 1/2″ 3-16mm und Zwischenstück zum Anpassen der Handgrifflänge
  • Nur für Rechtslauf geeignet
  • Passend für alle Metabo LTX ″Quick″ Maschinen

    Hinweis: Achtung: Verwenden Sie den PowerX3 DC nur in Verbindung mit den folgenden Maschinen und der drehmomentabhängigvorgeschriebenen Länge des Handgriffs: Alle Akku-Bohrschrauber und -Schlagbohrmaschinen LTX ″Quick″ sowieBohrmaschine BE 75 Quick: 640 mm Grifflänge; Bohrmaschine BE 1300 Quick: 380 mm Grifflänge
  • Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb