MILWAUKEE Pressschlinge RJ18-M54

Artikel-Nr.: Z070108 54
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
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
Artikelnummer Z070108 54
EAN / GTIN 4002395379170

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich: Entdecken Sie unsere hochwertigen Pressschlingen für Akku-Presswerkzeuge, die speziell für die Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik entwickelt wurden. Unsere Pressschlingen bestehen aus einer speziellen Legierung und sind so geformt, dass sie perfekt um Rohre und Fittings passen. Zusammen mit einem Akku-Presswerkzeug ermöglichen sie schnelle und zuverlässige Pressverbindungen für Rohre bis zu 108 mm. Unsere Pressschlingen sind für eine lange Lebensdauer und hohe Haltbarkeit ausgelegt und liefern hochwertige Pressverbindungen an allen gängigen Fittingmarken. Mit unserem Zubehör für Akku-Presswerkzeuge sparen Sie Zeit und Aufwand bei der Arbeit und stellen dennoch präzise und zuverlässige Pressverbindungen her.

Merkmal:

Produktart: 54 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb