5-Tool KIT 18V, ProCORE

Artikel-Nr.: Z070106 5TOOL
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070106 5TOOL
EAN / GTIN 4059952588766
Herstellernummer 0 615 990 M2X

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Akku Schlagbohrschrauber GSB 18V-60 C
  • Akku Winkelschleifer GWS 18V-10 C
  • Akku Bohrhammer GBH 18V-26,
  • Akku Säbelsäge GSA 18V-LI
  • Akku Lampe GLI 18V-1200 C
  • 1 x ProCORE18V 4.0 Ah
  • 2 x ProCORE18V 8.0 Ah
  • GAL 1880 CV
  • 2 x XL-BOXX

    Beschreibung: 5-tlg. kit 18V: GSB + GWS + GBH + GSA + GLI + 3 x ProCORE18V (1 x 4,0 Ah + 2 x 8,0 Ah) + GAL, 2 x XL-BOXX (1 605 438 1GL), Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921), Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 Professional (0 601 9J4 000), Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 Professional (0 611 909 000), Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-60 C Professional (0 601 9G2 102), Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI Professional (0 601 64J 000), 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB), 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK), Akku-Bauleuchte GLI 18V-1200 C Professional (0 601 446 700)
  • Merkmal:

    Netzspannung (V): 18 V

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb