3-Tool KIT 18V

Artikel-Nr.: Z070106 3TOOL
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
117 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070106 3TOOL
EAN / GTIN 4059952506838

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28
  • Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 C
  • Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26
  • 1 x ProCORE18V 4. 0 Ah
  • 1 x ProCORE18V 8. 0 Ah
  • Schnellladegerät GAL 1880 CV
  • Werkzeugtasche

    Beschreibung: 3-tlg. Werkzeug-Set: 18V: GSR + GWS + GBH + 2 x ProCORE18V (1 x 4.0Ah + 1 x 8.0Ah) + GAL + Werkzeugtasche. Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 Professional (0 601 9H4 100), Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 Professional (0 601 9J4 002), Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 Professional (0 611 909 000), Bosch Professional Werkzeugtasche, Medium (1 600 A00 3BJ), 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB), 1 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 93M), Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921)
    Ausführung: Das perfekte Paket aus Profigeräten, um die Arbeit effizient zu erledigen.
  • Merkmal:

    Netzspannung (V): 18 V

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb