MILWAUKEE Profil für MXF PSC-3,65m

Artikel-Nr.: Z070104 365
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070104 365
EAN / GTIN 4058546375744

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich:
  • Die Profile haben eine besonders steife, doppelte Dreieckskonstruktion, um gleichmäßige Vibrationen über die gesamte Länge mit minimaler Variabilität zu übertragen
  • Konstruiert aus leichtem Magnesium, um das Gewicht der Akku-Vibrationsbohle zu reduzieren
  • Das Profil verfügt über eine Klemmkonstruktion ohne Löcher, so dass es schnell an jeder Stelle der Maschine angebracht werden kann
  • Profillänge von 1,22 m bis zu 4,87 m
  • Kompatibel mit der MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle
  • Merkmal:

    Länge: 3,65 m

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb