Beschreibung:
Ausführung: Automatische Distanzkontrolle mit permanenter Prüfung von Abstand und Druck. 180° rotierbarer Kopf für guten Zugang an engen Stellen. Professionelle Reportings der Pressvorgänge. M18 FORCE LOGIC HDCT verarbeitet Verbinder von 10 bis 300 mm ohne Wechsel des Presseinsatzes. Automatische Distanzkontrolle mit permanenter Prüfung von Abstand und Druck für ein optimales Pressergebnis unabhängig vom zu verpressenden Material. 180° rotierbarer Kopf für guten Zugang an engen Stellen - freie zweite Hand bei Einhandbedienung, um z. B. Material festzuhalten. PFM (Predictive Force Monitoring): Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen; grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an. ONE-KEY-kompatibel: professionelle Reportings der Pressvorgänge. Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku: Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität vorhanden ist. Bis zu 90 Pressvorgänge mit einer M18 REDLITHIUM 2.0 Ah Akku-Ladung. Versiegelte Elektronik für einen verbesserten Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm.