Beschreibung:
Ausführung: Umwandelbar in einen stellbaren Sauger durch Entfernen des Rucksack-Geschirrs. Geliefert mit Bodensauger, Fugendüse, Teleskopsaugrohr, flexibler Schlauch, Absaugadapter. 3,8 Liter Behälter. Bürstenloser POWERSTATE-Motor für hohe Saugkraft und lange Motorlaufzeit. REDLINK PLUS-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant. REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen. Staubklasse L mit MAK-Wert > 1 mg/m. HEPA-Filter entfernt zuverlässig 99,97 % aller Staubpartikel bis zu 0,3 Mikrometer. Kompatibel mit Absaugset DEK 26, kann der Sauger einfach an ein Elektrowerkzeug angeschlossen werden. Geräuschreduziert – nur 74 dB. Zyklonische Technologie für eine längere Haltbarkeit des Filters und maximale Hochleistung. Integrierte Aufhängung für das Anbringen an Leitern oder Gerüsten. Umwandelbar in einen stellbaren Sauger durch Entfernen des Rucksack-Geschirrs. Geliefert mit Bodensauger, Fugendüse, Teleskopsaugrohr, flexiblem Schlauch, Absaugadapter.