Akku-Stichsaege M18FBJS-0X

Artikel-Nr.: Z070102 M18FBJS-0X
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070102 M18FBJS-0X
EAN / GTIN 4058546227449

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Bürstenloser POWERSTATE-Motor für hohe Schnittleistung von bis zu 32 m in 19-mm-OSB-Platten mit nur einer 5,0-Ah-Akkuladung. REDLINK PLUS-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant. Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für lange Standzeit und lange Lebensdauer. FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für schnellen und werkzeuglosen Blattwechsel. 5-fache Pendelhubeinstellung für hohe Schnittleistung. Beidhändig bedienbarer An-/Aus-Schalter erlaubt die Nutzung in vielen verschiedenen Positionen. 6 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf. 3500 Hübe pro Minute für saubere Schnitte und verringerte Vibrationen. Späneblasfunktion sorgt für eine gut sichtbare Schnittlinie. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Kunststoff-Gleitsohle zum Schutz der Materialoberfläche. Wird geliefert mit 1 x Sägeblatt, Adapter für Staubabsaugung, Staubschutzhaube, Spanreißschutz, Kunststoff-Gleitsohle. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb