MILWAUKEE Akku-Rucksack-Sprühgerät-Wassertank

Artikel-Nr.: Z070102 M18BPFP-WST
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070102 M18BPFP-WST
EAN / GTIN 4058546229108

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich:
  • 100 % kompatibel mit dem SWITCH TANK™-System
  • Effiziente Wasserversorgung bei nassen Schneid- und Bohranwendungen in Beton sowie zum Reinigen von Ausrüstungen oder verdreckten Arbeitsbereichen
  • Halbtransparenter Tank mit Messskala zur einfachen Füllstandskontrolle
  • Deckel-Tragegriff mit großer Öffnung für einfachen Transport und bequemes Einfüllen von Wasser in den Behälter
  • Austauschbarer Schlauch mit Standard-Gartenschnellkupplung und Spritzdüse, schnell tauschbar gegen Ausrüstung für Nass-Schneid- und Bohranwendungen
  • Integriertes Sieb schützt den Tank vor Schmutzeintritt
  • 5-stufige Auswahl des Betriebsdrucks per Einstellknopf
  • UV-resistent;In Kombination mit einem 4,0-Ah-Akkupack wird eine Laufzeit von bis zu 12 Tanks erreicht
  • Merkmal:

    Tankvolumen: 12

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb