Beschreibung:
Ausführung: Professionelles 18-V-Multitool zum Trennen, Sägen und Schleifen. REDLINK-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe. Multitool mit oszillierendem Bewegungsablauf (3,4°), optimal geeignet für professionelle Anwendungen z.B. in Holz, Metall und Kunststoff mit Drehzahlen von 12000 bis18000 min. Werkzeugloses FIXTEC-Schnellwechselsystem und Universal-Adapter für Wettbewerbs-Zubehör. Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen. Tiefenanschlag. Anschluss für externes Absaugsystem bei Schleifarbeiten. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm. Lieferumfang: Adapter für marktübliches Zubehör, Tauchsägeblatt, Schleifteller, 5 x Schleifpapier, Lieferumfang Vollversion zusätzlich: Adapter für externes Absaugsystem, Tiefenanschlag, Schutzabdeckung.