FUEL Akku Multitool M12FMT-0

Artikel-Nr.: Z070102 M12FMT-0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070102 M12FMT-0
EAN / GTIN 4058546326340

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Multitool mit oszillierendem Bewegungsablauf. Werkzeugloses FIXTEC-Schnellwechselsystem und Universal-Adapter für Wettbewerbs-Zubehör. Professionelles 18-V-Multitool zum Trennen, Sägen und Schleifen. Akku-Multitool mit POWERSTATE-Motor, unterstützt durch den oszillierenden Bewegungsablauf , optimal geeignet für professionelle Anwendungen z.B. in Holz, Metall und Kunststoff mit Drehzahlen von 10.000 bis 20.000 min¹. Geeignet für verschiedene anspruchsvolle Anwendungen, z. B. Rissschnitte durch Harthölzer und Holz mit Nägeln.100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18 oder M12-Produktprogramm. Ohne Akku
Hinweis: Produkt wird ohne Akku geliefert.

Merkmal:

Akkuart: Li-ion
Akkuspannung: 12 V
Herstellerbezeichnung: M12FMT-0
Gewicht inklusive Akku: 1,6 kg
Gewicht inklusive Akku: 1,6 kg
Anzahl enthaltener Akkus: 2

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb