Akku-Geradschleifer – 0 M12FDGS-0

Artikel-Nr.: Z070102 M12FDGS-0
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070102 M12FDGS-0
EAN / GTIN 4058546290634

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Der erste gerade Akku-Geradschleifer mit vergleichbarer Kraft eines druckluftbetriebenen Werkzeugs. Die kompakte Bauform (Gesamtlänge 262 mm) ermöglicht einen einfachen Zugang an schwer erreichbaren Stellen und eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten. 3-stufige Geschwindigkeitseinstellung und feinfühliger Geschwindigkeitsregler für eine optimale Kontrolle. Für Schleifscheiben bis 50 mm. Geliefert mit einer 6- und 8-mm-Spannzange. M18 FUEL wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE Motor, den REDLITHIUM Akku und die REDLINK PLUS Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb