Akku-Schrauber M12FDD-0

Artikel-Nr.: Z070102 M12FDD-0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070102 M12FDD-0
EAN / GTIN 4058546029876

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mehr Kraft bei reduzierter Größe. 13-mm Schnellspannbohrfutter. 16-stufige elektronische Drehmomenteinstellung + Bohrstufe. Bürstenloser POWERSTATE-Motor für härteste Anwendungen – bei nur 168 mm Länge. REDLINK PLUS-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant. Der REDLITHIUM Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen. Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus. 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel. 16-stufige elektronische Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe. Akku-Ladestandsanzeige. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm. Auch als M12FDD-602X (4933459820) erhältlich.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb