Kreuzlinienlaser 3 X 360° M123PL-0C

Artikel-Nr.: Z070102 M123PL-0C
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070102 M123PL-0C
EAN / GTIN 4058546340360

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Hochintensive grüne 3 x 360°-Linien für volle Raumabdeckung. Schnelle Ausrichtung mit Feinjustage um den Nullpunkt. Verstärkte Seltenerdmagnete - Magnet hält auch unter Last seine Position. Der M12 3 x 360° Akku-Kreuzlinienlaser bietet eine All-in-One-Funktionalität mit einer horizontalen und zwei vertikalen Linien für schnelles und einfaches Ausrichten, Nivellieren, Quadrieren und Übertragen, sodass große Räume mit einem Werkzeug einfach gestaltet werden können. Mit grünen hochintensiven Dioden, um maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten - bis zu 4x bessere Sichtbarkeit im Vergleich zu roten Lasern. Grüne Laserstrahlen mit hoher Intensität bieten einen Arbeitsbereich von 38 m im Radius (100 m mit einem Empfänger). Bietet eine ganztägige Laufzeit von über 15 Stunden mit einem M12 B4-Akku. 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus für die Verwendung in jedem Winkel, Selbstnivellierungsmodus, der einen nicht ebenen Zustand mit einem 4°-Selbstnivellierungsbereich ausgleicht, und Pendelverriegelungsmodus zum Schutz von Komponenten während des Transports. Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerdmagneten, 1/4 und 5/8 Stativgewinde und Aufhängeloch - ermöglicht die Befestigung an Stahlbolzen, Holzbolzen und Stativ. Die Halterung ermöglicht auch die 330°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt, mit einem integrierten Feineinstellung für eine schnellere Punkt-zu-Punkt-Ausrichtung. Baustellentauglich mit Schutzklasse IP 54, widersteht Stürzen aus bis zu 1 m Höhe. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12 -Produktprogramm. Wird geliefert mit 1 x Laserzieltafel und 1 x Aufhängung.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb