Akku-Freihandtrennsystem DSC-AGC 18-125 FH EB-Basic

Artikel-Nr.: Z070037
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070037
EAN / GTIN 4014549334546
Herstellernummer 576829

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • ohne Akkupack
  • ohne Ladegerät
  • Absaughaube
  • Diamanttrennscheibe ALL-D125 Premium
  • Tischplatte TP-DSC-AG 125 FH
  • Zusatzhandgriff VIBRASTOP
  • Spannmutter UF-AG M14
  • Flansch BF-DSC-AGC M14
  • Stirnlochschlüssel KF-AG
  • Systainer SYS3 M 187

    Beschreibung: Für akkurate Trennschnitte ohne Staub.Für gesundes Arbeiten transportiert die Absaughaube über 95 % des Staubes direkt zum Absaugmobil – ideal für staubarmes Trennen mineralischer Werkstoffe in Innenräumen. Das offene Design ermöglicht freie Sicht auf die Schnittstelle – zur einfachen Orientierung am Anriss. Zudem lässt sich die Absaughaube für randnahe Schnitte nach vorne einfach öffnen. Und für Staubresistenz sorgen der gekapselte EC-TEC Motor und die geschützte Elektronik. Für noch mehr Komfort startet der Bluetooth® Akkupack das gekoppelte Absaugmobil automatisch.
    Ausführung:
  • Gesünder arbeiten dank Absaughaube: Über 95 % des anfallenden Staubs werden direkt zum Absaugmobil transportiert – ideal für staubarmes Trennen mineralischer Werkstoffe in Innenräumen
  • Präzise, freie Zuschnitte: Freie Sicht auf den Anriss dank offen konstruierter Absaughaube
  • Randnahe Schnitte: Die Absaughaube lässt sich für randnahes Arbeiten nach vorne einfach öffnen
  • Langlebig: Gekapselter, bürstenloser EC-TEC Motor und vergossene Elektronik sind sicher vor Staub geschützt
  • Merkmal:

    maximaler Scheiben-ø: 125 mm
    Gewicht inklusive Akku: 3,2 kg
    Herstellerbezeichnung: DSC-AGC 18-125 FH EB-Basic
    Anzahl enthaltener Akkus:
    Plage de vitesses de rotation: 4,5 Attribute
    Plage de vitesses de rotation: 8,5 Attribute
    ø disque max.: 125 mm
    Poids, batterie comprise: 3,2 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb