Akku-Schlagschrauber TID 18-Basic

Artikel-Nr.: Z070027
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070027
EAN / GTIN 4014549360712
Herstellernummer 576481

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Gürtelclip
  • im Systainer SYS3 M 187

    Beschreibung: Für unverwüstliche Drehfreude.Der kompakte Kraftprotz überzeugt dank überaus robustem Schlagwerk mit enormer Lebensdauer. Das perfekte Zusammenspiel des bürstenlosen EC TEC Motors der neuesten Generation und dem Akkupack sorgt für maximale Leistung und Ausdauer. Zudem dreht der TID 18 mit ¼“-Werkzeugaufnahme ausschließlich an der Schraube – und nicht am Handgelenk: dafür sorgt das Tangential-Schlagwerk ohne kraftraubendes Rückdrehmoment. Ermüdungsarmes und ausdauerndes Arbeiten ermöglicht zudem das Maschinengewicht von nur 960 Gramm.
    Ausführung:
  • Robust: langlebige Qualitäts-Komponenten, zusätzlich rundum abgesichert dank der umfassenden Serviceleistungen des Festool Service
  • Maximale Leistung: dank dem äußerst kraftvollen, bürstenlosen und somit langlebigem EC-TEC Motor der neuesten Generation mit drei Drehzahlstufen, 180 Nm Drehmoment und zusätzlichem T-Modus speziell für selbstbohrende Schrauben
  • Sicher: rückschlagfreies Tangential-Schlagwerk schont das Handgelenk
  • Ergonomisch: kompakte Bauweise ermöglicht ausdauerndes, ermüdungsarmes, präzises Arbeiten auch in schwer zugänglichen Bereichen
  • Flexibles Akkusystem: Für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf liefert der 4,0 Ah Li-HighPower Compact Akkupack die ideale Kombination aus Kraft, Kompaktheit und Leichtigkeit. Für noch weniger Gewicht ist der 3,1 Ah Compact Akkupack bei leichten Schraubfällen die richtige Wahl
  • Komfortabel: werkzeuglose ¼“-Aufnahme, integrierte Bit-Garage, optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs durch LED, beidseitig montierbarer Gürtelclip
  • Mobil: Verpackt im Systainer³ kann der TID 18 für den einfachen Transport von der Werkstatt bis zur Baustelle perfekt in die bott Fahrzeugeinrichtung integriert werden
  • Merkmal:

    maximales Drehmoment: 180 N·m
    Herstellerbezeichnung: TID 18-Basic
    Anzahl enthaltener Akkus:
    Nombre de batteries incluses: 0
    Couple maximal: 180
    Nombre de coups: 4,5
    Porte-outils: 1/4″
    Vitesse de rotation max. 1ère vitesse: 0 Attribute
    Vitesse de rotation max. 1ère vitesse: 1,2 Attribute
    Vitesse de rotation max. 2ème vitesse: 2
    Vitesse de rotation max. 3ème vitesse: 3,2
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb