Akku-Bohrschrauber C 18 HPC 4,0 I-Set

Artikel-Nr.: Z070020
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 2 - 3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z070020
Kopieren
EAN / GTIN 4014549414880
Kopieren
Herstellernummer 576442
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • 2x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
  • Schnellladegerät TCL 6
  • Bit PZ 2
  • CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE
  • Centrotec Werkzeugfutter
  • FastFix Exzentervorsatz
  • FastFix Winkelvorsatz
  • Gürtelclip
  • Schnellspannfutter FastFix 13mm
  • im Systainer SYS3 M 187

    Beschreibung: Form: Einzigartig. Kopf: Austauschbar.Für volle Flexibilität beim Bohren und Schrauben: vollelektronische Drehmomenteinstellung, CENTROTEC Schnellwechselsystem, Winkel- und Exzentervorsatz sowie Tiefenanschlag lösen jede Bohr- und Schraubanwendung. Die Kombination aus Li-HighPower Akkupack und bürstenlosem und somit wartungsfreiem EC-TEC Motor machen den Akku-Bohrschrauber C 18 leicht, langlebig und ausdauernd. Für einen sorglosen Alltag sind Akkuschrauber und Akkupack mit dem Festool Service rundum abgesichert. Erhältlich in der einzigartigen C-Bauform oder – je nach individueller Vorliebe – in T-Bauform auch als T 18+3.
    Ausführung:
  • Umschalten von Schrauben auf Bohren, ohne dass das eingestellte Drehmoment verstellt wird
  • Clevere Vorsätze und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem für alle Anwendungen: Winkel- und Exzentervorsatz sowie Tiefenanschlag
  • FastFix-Schnittstelle am Akku-Bohrschrauber für sekundenschnellen, werkzeuglosen Wechsel der Vorsätze
  • Langlebig, robust und leistungsstark dank bürstenlosem, wartungsfreiem EC-TEC Motor
  • Akkuschrauber und Akkupack sind mit den umfassenden Serviceleistungen des Festool Service rundum abgesichert
  • Spürbar leichter bei voller Leistung dank Li-HighPower Akkupack mit hochstromfesten Akkuzellen
  • Ideal in Kombination mit dem Li-HighPower Akkupack: Mit nicht einmal 600 Gramm ist er gleichzeitig 20 % leichter und 50 % kompakter als ein 5.2 Ah Standardakkupack
  • Vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
  • Überzeugende Ergonomie der einzigartigen C-Bauform: kurz, leicht und mit optimalem Schwerpunkt
  • Der Schrauber im Systainer³ kann für den einfachen Transport von der Werkstatt bis zur Baustelle perfekt in die bott Fahrzeugeinrichtung integriert werden. Systainer³ sind untereinander kompatibel und koppelbar mit allen vorherigen Systainer-Generationen, Absaugmobilen und vielem weiteren Systemzubehör wie z. B. dem Rollbrett oder der Mobilen Werkstatt
  • Merkmal:

    Gewicht: 1,6 kg
    Herstellerbezeichnung: C 18
    maximales Drehmoment hart: 45 N·m
    maximales Drehmoment weich: 27 N·m
    Verpackung: im Systainer SYS3 M 187
    maximaler Spiralbohr-ø in Stahl: 13 mm
    maximaler Spiralbohr-ø in Holz: 40 mm
    Akkukapazität: 4 Ah
    Herstellerbezeichnung: C 18 HPC 4.0 I-Set
    Anzahl enthaltener Akkus: 2
    Plage de serrage mandrin à serrage rapide: 13 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb