Beschreibung:
Lieferumfang:
Universalsägeblatt USB 78/32/Bi/OSCim Systainer SYS 2 T-LOC
Beschreibung: Mehr Genauigkeit bei maximaler Leistung.Genaue Ausschnitte auf Anriss, exakt geführte Eintauchschnitte bei empfindlichen Oberflächen und staubarmes Arbeiten, auch über Kopf: dafür steht der Akku-VECTURO OSC 18. Dabei garantiert die Werkzeugaufnahme StarlockMax einen werkzeuglosen und schnellen Werkzeugwechsel. Und der bürstenlose EC-TEC Motor mit Vibrations-Entkoppelung sorgt für maximalen Arbeitsfortschritt bei gleichzeitig hohem Komfort. Das Zusammenspiel mit dem durchdachten Ansetz- und Absaug-Zubehör macht den VECTURO zur intelligenten System-Lösung für höchste Ansprüche an Leistung, Komfort und Präzision.
Ausführung: Zeitsparend: Schnellspannsystem mit StarlockMax Werkzeugaufnahme für werkzeuglosen und schnellen WerkzeugwechselDurchdacht: Optionales System-Zubehör ermöglicht exakt geführte Eintauchschnitte sowie staubarmes Sägen - selbst bei Überkopf-ArbeitenKomfortabel: Vibrations- und Geräuschdämpfung für optimalen Arbeitskomfort. Aufgrund des Anti-Vibrationssystems sind Gehäuse und Motor vollständig entkoppeltSchnell: Bürstenloser EC-TEC Motor mit stufenloser Drehzahleinstellung für maximalen ArbeitsfortschrittMobil: Volle Bewegungsfreiheit ohne Kabel dank 18 V Li-Ion Compact Akkupack
Merkmal:
Gewicht: 1,6 kg
Verpackung: im Systainer SYS 2 T-LOC
Werkzeugaufnahme: StarlockMax
Amplitude (Oszillationsbewegung): 2 x 2.0°
Herstellerbezeichnung: ohne Akku
Hersteller-ID: OSC 18 Li E-Basic
Nombre d'oscillations: 19,5 Attribute
Amplitude (mouvement d'oscillation): 2 x 2,0° deg
Poids: 1,6 kg