Akku-Oszillierer VECTURO OSC 18 Li 4,0 EI-Plus

Artikel-Nr.: Z070016 OSC18-4.0
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070016 OSC18-4.0
EAN / GTIN 4014549361221
Herstellernummer 576595

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
  • Schnellladegerät TCL 6
  • Universalsägeblatt USB 78/32/Bi/OSC
  • im Systainer SYS 2 T-LOC

    Beschreibung: Mehr Genauigkeit bei maximaler Leistung.Genaue Ausschnitte auf Anriss, exakt geführte Eintauchschnitte bei empfindlichen Oberflächen und staubarmes Arbeiten, auch über Kopf: dafür steht der Akku-VECTURO OSC 18. Dabei garantiert die Werkzeugaufnahme StarlockMax einen werkzeuglosen und schnellen Werkzeugwechsel. Und der bürstenlose EC-TEC Motor mit Vibrations-Entkoppelung sorgt für maximalen Arbeitsfortschritt bei gleichzeitig hohem Komfort. Das Zusammenspiel mit dem durchdachten Ansetz- und Absaug-Zubehör macht den VECTURO zur intelligenten System-Lösung für höchste Ansprüche an Leistung, Komfort und Präzision.
    Ausführung:
  • Zeitsparend: Schnellspannsystem mit StarlockMax Werkzeugaufnahme für werkzeuglosen und schnellen Werkzeugwechsel
  • Durchdacht: Optionales System-Zubehör ermöglicht exakt geführte Eintauchschnitte sowie staubarmes Sägen - selbst bei Überkopf-Arbeiten
  • Komfortabel: Vibrations- und Geräuschdämpfung für optimalen Arbeitskomfort. Aufgrund des Anti-Vibrationssystems sind Gehäuse und Motor vollständig entkoppelt
  • Schnell: Bürstenloser EC-TEC Motor mit stufenloser Drehzahleinstellung für maximalen Arbeitsfortschritt
  • Mobil: Volle Bewegungsfreiheit ohne Kabel dank 18 V Li-Ion Compact Akkupack
  • Merkmal:

    Gewicht: 1,6 kg
    Verpackung: im Systainer SYS 2 T-LOC
    Werkzeugaufnahme: StarlockMax
    Amplitude (Oszillationsbewegung): 2 x 2.0°
    Hersteller-ID: OSC 18 Li 4.0 EI-Plus
    Nombre d'oscillations: 19,5 Attribute
    Amplitude (mouvement d'oscillation): 2 x 2,0° deg
    Poids: 1,6 kg

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb