Akku-Pendelstichsäge CARVEX PSBC 420 Li EB-Basic

Artikel-Nr.: Z070013
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070013
EAN / GTIN 4014549361641
Herstellernummer 576530

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: 2x Sägeblätter (1x Feinzahnblatt / 1x Universalblatt)Splitterschutzim Systainer SYS 2 T-Loc
Beschreibung: Die Akku-Bügelversion der CARVEX – Leistung wie aus der Steckdose.Mit ihr werden selbst enge Kurven zur gefühlten Geraden. Mit 3.800 Hüben pro Minute sorgt der leistungsstarke, energieeffiziente EC-TEC Motor jederzeit für kraftvollen, schnellen Sägefortschritt. Dabei immer garantiert: ein Höchstmaß an Präzision – durch die speziell entwickelte Hammerführung und die parallel verstellbaren Führungsbacken. Sie dienen als dritte Führung und halten das Sägeblatt kompromisslos auf Spur. Und dass beim Thema Bestform nicht nur das Sägeergebnis gemeint ist, zeigt auch die ergonomische Bauweise unserer Akku-Pendelstichsägen, die ein ermüdungsfreies, ausdauerndes Arbeiten ermöglicht. Für einen besonders komfortablen Einsatz mit dem Festool Absaugmobil sorgen die Festool Bluetooth® Akkupacks: Sie sorgen in Kombination mit einem Bluetooth®-fähigen Festool Absaugmobil dafür, dass der Sauger im AUTO-Modus automatisch startet, wenn die Akku-Pendelstichsäge eingeschaltet wird.
Ausführung: Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife HubstangeEinfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische BauformBeidseitiger Ein- und Ausschalter, in jeder Griffposition erreichbarSchneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und SägeblätternGut sichtbarer Anriss durch Stroboskoplicht und starke AbsaugungKraftvoller Durchzug für einen schnellen SägefortschrittKraftsparend niedriges Gewicht: 2,4 kgKomfortabel absaugen: Der Akkupack kommuniziert über Bluetooth® mit dem Bluetooth® Modul des CLEANTEC Absaugmobils (bei CT 26/36/48 als Zubehör nachrüstbar, bei CT MINI I und MIDI I direkt integriert) und startet das Absaugmobil beim Einschalten der CARVEX automatisch

Merkmal:

maximale Sägestärke Holz: 120 mm
maximale Sägestärke Stahl: 10 mm
Gewicht inklusive Akku: 2,4 kg
Herstellerbezeichnung: PSBC 420 Li EB-Basic
Anzahl enthaltener Akkus:
Cadence: 3,8 Attribute
Puissance de sciage max. acier: 10 mm
Puissance de sciage max. bois: 120 mm
Poids, batterie comprise: 2,4 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb