Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 EB-Basic

Artikel-Nr.: Z070008 ISC240BASIC
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 2 - 3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z070008 ISC240BASIC
Kopieren
EAN / GTIN 4014549362037
Kopieren
Herstellernummer 576571
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich:
  • Zuschnitt flexibler Dämmstoffe wie Glaswolle, Steinwolle und Naturfasern (mit Schneidgarnitur Wellenschliff-Sägeblatt)
  • Zuschnitt von PUR- (Polyurethan-Hartschaum) und Polystyrol-Dämmplatten (mit Schneidgarnitur geschränktem Sägeblatt)
  • Kabelloser Zuschnitt wo ein Stromanschluss nicht oder nur mit großem Aufwand zur Verfügung steht (z.B
  • im Außenbereich, auf dem Gerüst)
  • Ideal für den mobilen Einsatz bei der Montage
  • Winkelgenauer und maßgenauer Zuschnitt von flexiblen Dämmstoffen - in Kombination mit der Führungsschiene und dem Winkelanschlag FS-WA-ISC

    Lieferumfang:
  • Adapter-Tisch (204160)
  • Führungsschienen-Schlitten
  • Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC
  • im Systainer

    Beschreibung: Die Revolution beim Dämmstoffsägen.Egal ob freihand oder geführt mit Führungsschiene und Anschlagsystem, ob auf dem Dach, Gerüst oder am Boden, ob Mineralfaser-, Naturfaserdämmstoffe oder PUR-Dämmplatten – die ISC 240 überzeugt in punkto Mobilität, Anwendungsvielfalt und Effizienz. Und ist damit die optimale Lösung für Alle, die nicht nur Häuser, sondern auch ihren Arbeitsaufwand dämmen wollen.
    Ausführung:
  • Perfekt abgestimmte Schneidgarnituren für präzise und schnelle Zuschnitte von flexiblen Mineral- und Naturfaserdämmstoffen sowie PUR-Dämmstoffen
  • Mobil, schnell und kraftsparend ohne Kabel: Mit leistungsstarkem 18 V Li-Ion Akku und bürstenlosem EC-TEC Motor. Dank Bluetooth® Akkutechnologie alle Vorteile des Festool Staubfrei-Systems nutzen
  • Für besonders effizienten Materialzuschnitt: mit Führungsschiene und Winkelanschlag (im Set oder als Zubehör erhältlich) gelingen wiederhol- und maßgenaue Winkelschnitte
  • Ermüdungsarmes Arbeiten dank perfekt ausbalancierter Bauform und geringem Gewicht – für maximalen Arbeitskomfort auch im Einhand-Betrieb
  • Selbst dickste Dämmstoffe mühelos zuschneiden: Dank Schneidgarnitur für Schnitttiefen bis 350 mm
  • Werkzeugloser Wechsel der Schneidgarnituren für effizientes und materialgerechtes Arbeiten
  • Merkmal:

    Herstellerbezeichnung: ISC 240
    Hublänge: 26 mm
    Verpackung: im Systainer
    Gewicht inklusive Akku: 2,4 kg
    Akkukapazität: 4 Ah
    Herstellerbezeichnung: ISC 240 EB-Basic
    Anzahl enthaltener Akkus:
    Poids, batterie comprise: 2,4 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb