Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI

Artikel-Nr.: Z070003
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z070003
Kopieren
EAN / GTIN 4014549418185
Kopieren
Herstellernummer 202479
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Einfach kommunikativ.Die neuen Bluetooth® Akkupacks kommunizieren mit dem Bluetooth® Modul am Absaugmobil - und sorgen dafür, dass ein Akkuwerkzeug beim Einschalten das Absaugmobil automatisch startet. So profitieren Sie jetzt auch beim Arbeiten mit Festool Akkuprodukten vom gesamten Festool Staubfrei-System.

Merkmal:

Akkukapazität: 5,2 Ah
Akkuspannung: 18 V
Breite: 90 mm
Gewicht: 0,7 kg
Herstellerbezeichnung: BP 18
Höhe: 75 mm
Länge: 160 mm
Herstellerbezeichnung: BP 18 Li 5.2 ASI
Anzahl enthaltener Akkus: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb