Festool HighPower Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI

Artikel-Nr.: Z070003 BP18
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z070003 BP18
EAN / GTIN 4014549351277

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: für alle 18 Volt Geräte (außer ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400)
Beschreibung: Der kompakte, leistungsstarke Allrounder für volle Leistung bei weniger Gewicht. Der Li-HighPower Compact Akkupack ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten dank nicht einmal 600 Gramm Gewicht. Somit ist er 20 % leichter und 50 % kompakter als ein 5,2 Ah Standardakkupack. Dabei spart er nur an Gewicht, nicht aber an Leistung. Denn dank der Li-HighPower Zelltechnologie ist er kraftvoll genug für jede Anwendung (bei extrem Energie-intensiven Anwendungen sowie beim Einsatz von AGC 18, HKC 18 sowie der TSC 55 K empfehlen wir den Li-HighPower Akkupack mit 8,0 Ah). Ausgestattet mit Bluetooth® startet er beim Einschalten des Akkuwerkzeugs ein gekoppeltes Absaugmobil automatisch – und bietet in Kombination mit der Festool Work App detaillierte Informationen zum Ladezustand, zu Betriebsdaten wie z. B. Temperatur oder Ladezyklen. Und selbstverständlich ist er mit dem Festool Service rundum abgesichert.Anwendungsschwerpunkte
  • Ideal für alle Anwendungen, die hohe Ansprüche an die Ergonomie der Maschine stellen
  • Besonders geeignet auch für energieintensive Anwendungen
  • Optimal wenn geringes Gewicht und kompakte Baugröße gefordert sind, z. B. beim Arbeiten mit Bohrhammer BHC 18, den Akku-Bohrschraubern T18+3 oder C 18 oder beim DWC 18

    Vorteil:
  • Ermüdungsarm arbeiten: Mit nicht einmal 600 Gramm 20 % leichter und 50 % kompakter als ein 5.2 Ah Standardakkupack
  • Äußerst langlebig: dafür sorgen die hochstromfesten Zellen
  • Volle Leistung: Li-HighPower Zelltechnologie sorgt für Kraft auch bei anspruchsvollen Anwendungen
  • Praktisch: LED-Anzeige zur schnellen Darstellung der Restkapazität
  • Sicher: umlaufender Rahmen aus weichem Softgrip-Material zum Schutz und sicheren Auflage der Maschine auf schiefen Flächen
  • Komfortabel: Bluetooth® ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz eines Bluetooth®-fähigen Absaugmobils vorausgesetzt)
  • Smart erweitert: Die Festool WorkApp ermöglicht in Kombination mit der Bluetooth® Funktion des Akkupacks clevere Zusatzfunktionen, wie z. B. die detaillierte Anzeige zum Ladestand und weiteren Betriebsdaten wie z. B. Temperatur oder Ladezyklen. Um schnell und einfach den Akku mit geringstem Ladezustand zu identifizieren, könnt ihr die LED-Anzeige direkt am Akkupack aufblinken lassen. Auch Software Updates sind möglich: Installiert die aktuellste Version, um jederzeit mit den neuesten Funktionen der Werkzeuge zu arbeiten
  • Für sorglosen Alltag: Selbstverständlich sind auch die Akkupacks mit dem Festool Service rundum abgesichert
  • Merkmal:

    Akkukapazität: 4 Ah
    Akkuspannung: 18 V
    Gewicht: 0,6 kg
    Herstellerbezeichnung: BP 18

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb