Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-600

Artikel-Nr.: Z070000 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z070000 1
    EAN / GTIN 3165140708920
    Herstellernummer 0 601 9C4 001

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Beschreibung: Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-600, Erste Akku-Kartuschenpresse von Bosch: 100 % kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus, Einfaches Regulieren des Materialflusses: Drehzahlvorwahl mit 9 Drehzahleinstellungen und Auslöser für variable Drehzahl, Schneller Arbeitsfortschritt selbst bei zähflüssigen Klebern: 3,5 kN Druckkraft kombiniert mit einem maximalen (Leerlauf) Vorschub von 8 mm/s, Kein Tropfen oder Auslaufen des Materials: Stößelgetriebene automatische Umkehrfunktion beendet beim Loslassen des Abzugs den Druck, Karton
    Ausführung: Erste Akku-Kartuschenpresse von Bosch: 100 % kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus
  • Einfaches Regulieren des Materialflusses: Drehzahlvorwahl mit 9 Drehzahleinstellungen und Auslöser für variable Drehzahl
  • Schneller Arbeitsfortschritt selbst bei zähflüssigen Klebern: 3,5 kN Druckkraft kombiniert mit einem maximalen (Leerlauf) Vorschub von 9 mm/Sek.
  • Kein Tropfen oder Auslaufen des Materials: Stößelgetriebene automatische Umkehrfunktion beendet beim Loslassen des Abzugs den Druck
  • Merkmal:

    Gewicht: 2,2 kg
    Herstellerbezeichnung: GCG 18V-600
    Poids: 2,2 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb