METABO Akku-Kompressor 160-5 18 LTX BLOF

Artikel-Nr.: Z060074 18LTXBLOF
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z060074 18LTXBLOF
EAN / GTIN 4061792152816

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Leichter und leistungsstarker Akku-Kompressor mit Brushless-Motor für den Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
Zweiter Akkupack direkt am Kompressor deponierbar zum Weiterarbeiten ohne Unterbrechung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Universal-Schnellkupplung, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Hinweis: ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

Breite: 315 mm
Höhe: Höhe mm
Länge: 340 mm
Gewicht: 9,1 kg
Netzspannung (V): 18 V
Drehzahl Max: 2,76 Reziproke Minute
Schalldruckpegel LpA: 69,4

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb