METABO Akku Stichsäge STA 18 LTX 140 mB

Artikel-Nr.: Z060073 STA18LTX140
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z060073 STA18LTX140
EAN / GTIN 4007430287472

Beschreibung

Beschreibung:

Hinweis: ohne Akkupack, ohne Ladegerät, Stabform
Beschreibung: Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm
Äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche
Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
Einfaches Ansägen durch Anlaufautomatik mit automatischer Hubzahlbeschleunigung
Einfache Schrägschnitte durch werkzeuglos verstellbare Fußplatte mit Rastpunkten
Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle
Integriertes LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last konstant bleiben
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Langlebig durch optimale Getriebe- und Motorauslegung und robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

Akkuspannung: 18 V
Gewicht ohne Akku: Gewicht ohne Akku kg
Schalldruckpegel LpA: 90
Schallleistungspegel LWA: 101
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb