METABO Akku-Säbelsäge SSEP 18 LTX BL MVT

Artikel-Nr.: Z060071 SSEP18LTXBL
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z060071 SSEP18LTXBL
EAN / GTIN 4061792220898

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Extrem leistungsstarke Akku-Säbelsäge für härteste Anwendungen
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
Zuschaltbarer Pendelhub für optimale Sägeleistung
Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
Metabo VibraTech (MVT): integrierter Massenausgleich zur Reduzierung der Vibrationen
Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
Freie Hände in den Arbeitspausen dank praktischem Gerüsthaken
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Säbelsägeblatt für Holz und Metall, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Hinweis: ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

Akkuspannung: 18 V
Gewicht ohne Akku: Gewicht ohne Akku kg
Schalldruckpegel LpA: 87
Schallleistungspegel LWA: 98
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb