METABO Tischkreissäge TS 254

Artikel-Nr.: Z060069 TS254
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z060069 TS254
Kopieren
EAN / GTIN 4007430263483
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Hinweis: mit Untergestell und Rädern. 2'000 W, Ø 254 x 30 mm
Beschreibung: Extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für mehr Mobilität auf der Baustelle
Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (patentiert): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand
Sehr kompakt bei eingeklapptem Untergestell für bequemen Transport und platzsparende Lagerung
Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen
Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage
Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz
Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt
Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport
Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche

Lieferumfang
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne), Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (rechts), Sägeblatt-Depot, Schiebestock

Merkmal:

Arbeitshöhe: 355 - 850 Attribute
Abmessung: Abmessung
Sägeblattabmessung: 254 x 30 mm
Gewicht: 33,4 kg
Netzspannung (V): 220 - 240 V
Schallleistungspegel LWA: 112
Schalldruckpegel: 99
Leerlaufdrehzahl: 4,2 Reziproke Minute
Auflagefläche: 970 x 955 mm

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb