METABO Kapp-Gehrungssäge KGS 305 M

Artikel-Nr.: Z060068 KGS305M
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z060068 KGS305M
Kopieren
EAN / GTIN 4007430270856
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Größte Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich
Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt
Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

Lieferumfang
Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack
Hinweis: 2'000 W, 305 x 30 mm

Merkmal:

Abmessung: 850 x 515 x 615 mm
Sägeblattabmessung: Sägeblattabmessung
Gewicht: 19,6 kg
Kabellänge: 2 m
Schnittkapazität 90°: 305 x 105 mm
Schallleistungspegel LWA: 104
Schalldruckpegel: 97
Leerlaufdrehzahl: 3,7 Reziproke Minute
Auflagefläche: 340 x 775 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb